Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWS Warnschild Handverletzung 50mm,5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWS Warnschild Handverletzung 50mm,5St.
HWS Warnschild Handverletzung 50mm,5St.
Artikel-Nr.:
     C2457-202062
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     202062
EAN/GTIN:
     4009199202062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnzeichen „Warnung vor Handverletzungen“ nach ISO 7010 W024
+ ca. 50 mm
+ VE 5 Stück
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.045 Meter
Transportbreite:
0.045 Meter
Transporthöhe:
0.0013 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,000002 m³
Verpackungsgewicht pro Artikel:
0.001
Verpackungsgewicht für KIT:
0.001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, Prüfaufkleber, Fahrgerüste, Aufkleber, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0812*
€ 13,1866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.