Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/7016, 15 Schubladen (13x100, 2x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/7016, 15 Schubladen (13x100, 2x200 mm)
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/7016, 15 Schubladen (13x100, 2x200 mm)
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/7016, 15 Schubladen (13x100, 2x200 mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7605671
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7605671
EAN/GTIN:
     4031068179830
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 15 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 75 kg Traglast/Schublade), 13 x 100 mm und 2 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Griffleisten aus eloxiertem Aluminium und Beschriftungsetiketten mit Farbleitsystem. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: nthrazitgrau RAL 7016. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.375,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.664,34*
€ 3.170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,80*
€ 3.123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,40*
€ 2.975,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.434,71*
€ 2.897,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.375,93*
€ 2.827,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.