| |
|
| Artikel-Nr.: C2539-05608550016 Herst.-Nr.: 05608550016 EAN/GTIN: 4043171246590 |
| | |
|
| | |
| NORMAFIX� NORMETTA� Ersatzk�pfe f�r Endlos-Spannbandsystem Das NORMAFIX� NORMETTA� ist ein System, bestehend aus einem Endlosband, das sich unterschiedlichen Objekten in Form und Gr��e anpassen kann. Als Verschluss stehen 4 verschiedene Typen zur Auswahl. Besonders geeignet ist es f�r Befestigungs- und Reparaturzwecke unter schwierigen und au�ergew�hnlichen Bedingungen Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | FIX | Produktart: | Endlosbandk�pfe | Bandbreite: | 16 mm | Werkstoff: | W4 / 1.4301 | Gewicht kg/Stk.: | 0,0114 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder norma, schlauchbinder, Normetta, Endlosband, Endlosbandsystem, Schellenk�pfe, Geh�use |
| | |
| |