Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Endlosband Bandrolle -/16 W4 30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05608553016
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05608553016
EAN/GTIN:
     4043171246736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

NORMAFIX� NORMETTA�
Bandrolle f�r Endlos-Spannbandsystem

Das NORMAFIX� NORMETTA� ist ein System, bestehend aus einem Endlosband,
das sich unterschiedlichen Objekten in Form und Gr��e anpassen kann.
Als Verschluss stehen 4 verschiedene Typen zur Auswahl.
Besonders geeignet ist es f�r Befestigungs- und Reparaturzwecke
unter schwierigen und au�ergew�hnlichen Bedingungen

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Endlosband
Bandl�nge:
30 M
Bandbreite:
16 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Gewicht kg/Stk.:
0,0026 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 193,54*
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 5,32767* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
05608550016
€ 0,661*
Zubehör
NORMA
05608555001
€ 292,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.