Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Endlosband W2B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08157121005
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08157121005
EAN/GTIN:
     4050557262600
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

Endlosband (im Spender) - Bandbreite: 9 mm

Die schnelle Verbindung: Mit dem Endlosband-System schaffen Sie Ihr eigenes
Schellensortiment in jeder Gr��e. Ideal f�r Wartungsarbeiten und Reparaturen.
Das Spannband ist perforiert, flexibel und aus Edelstahl.
Endlosband erh�ltlich in 9 und 12 mm Bandbreite.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Endlosband
Bandl�nge:
25 M
Bandbreite:
9 mm
Werkstoff:
W2 / 1.4016
Gewicht kg/Stk.:
1,0272 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Kabelschellen, norma schellenband, selbstklebende kabelschellen, schellenband 9 mm, Normetta, Endlosband, Endlosbandsystem, Schellenk�pfe, Geh�use
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 71,35* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,41*
€ 106,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,35*
€ 103,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,35*
€ 99,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,46*
€ 96,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,09*
€ 83,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NORMA
08157121001
ab € 14,81*
Ähnlich
NORMA
08157121003
ab € 18,79*
Ähnlich
NORMA
08157121007
ab € 1,0018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.