Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Endlosband Kit 3/9 (3m Band+ 8 K�pfe) W2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08157121001
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08157121001
EAN/GTIN:
     4050557262587
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

Endlosband (Kit)

Die schnelle Verbindung: Mit dem Endlosband-System schaffen Sie Ihr eigenes
Schellensortiment in jeder Gr��e. Ideal f�r Wartungsarbeiten und Reparaturen.
Lieferung in der Spenderbox komplett mit Endlosband und schraubenbest�ckten Quick-Lock-Geh�usen.
Das Spannband ist perforiert, flexibel und aus Edelstahl.
Bestehend aus: 3 Mtr. 9mm Bandbreite + 8 K�pfe

Erh�ltlich in 9 und 12 mm Bandbreite.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Endlosband (Kit)
Bandl�nge:
3 M
Bandbreite:
9 mm
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt / Band: Edelstahl / Schraube und Geh�use: aus beschichtetem Stahl
Gewicht kg/Stk.:
0,25 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: norma schellenband, schellenband, schellenband 9 mm, Normetta, Endlosband, Endlosbandsystem, Schellenk�pfe, Geh�use
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NORMA
08157121005
ab € 70,63*
Ähnlich
NORMA
08157121007
ab € 1,0018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.