Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Klappbare K�pfe W2B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08157121007
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08157121007
EAN/GTIN:
     4050557262617
Suchbegriffe:
Normetta
Endlosbandsystem
Schellenk�pfe
Geh�use

Klappbare Ersatzk�pfe

Die schnelle Verbindung: Mit dem Endlosband-System schaffen Sie Ihr eigenes
Schellensortiment in jeder Gr��e. Ideal f�r Wartungsarbeiten und Reparaturen.
Das Spannband ist perforiert, flexibel und aus Edelstahl.
Schellenk�pfe geeignet f�r Endlosband in Bandbreite 9 mm.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Endlosbandk�pfe
Bandbreite:
9 mm
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,52 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,335*
€ 77,74865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,995*
€ 76,15405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,535*
€ 72,03665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,06*
€ 69,0914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,73*
€ 59,1787
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NORMA
08157121001
ab € 14,90*
Ähnlich
NORMA
08157121003
ab € 19,04*
Ähnlich
NORMA
08157121005
ab € 70,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.