Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 112 Eiswürfelbereiter, Eisproduktion 47Kg/24h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-854411201000
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     854411201000
EAN/GTIN:
     8003437978791
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

ADN 112 Eiswürfelbereiter, Eisproduktion 47Kg/24h, Edelstahl

Bewährte Top-Qualität seit 30 Jahren: Der leistungsstarke Eiswürfelbereiter in schickem Edelstahlgehäuse produziert kristallklare Gourmet-Eiswürfel – absolut einzigartig auf dem Markt. (H x B x T)78,9 x 46,5 x 59,5cm Höhe ohne Füße

Artikeldetails

  • Eisproduktion: 47Kg/24h
  • Eisform: Gourmet-Eiswürfel
  • starkes Türöffnungssystem
Weitere Informationen:
Höhe:
78,9 cm
Breite:
46,5 cm
Tiefe:
59,5 cm
Nettogewicht:
45 kg
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, Gewerbe-Eiswürfelbereiter, Gastro-Eiswürfelbereiter, Gastronomie-Eiswürfelbereiter, Professioneller-Eiswürfelbereiter, Profi-Eiswürfelbereiter, Gewerbegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.351,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,54*
€ 1.884,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,73*
€ 1.864,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,51*
€ 1.755,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,72*
€ 1.688,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,02*
€ 1.607,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whirlpool
854410801000
ab € 816,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.