Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 108 Eiswürfelbereiter, Eisproduktion 25Kg/24h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-854410801000
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     854410801000
EAN/GTIN:
     8003437963919
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

ADN 108 Eiswürfelbereiter, Eisproduktion 25Kg/24h, Edelstahl

Bewährte Top-Qualität seit 30 Jahren: Der leistungsstarke Eiswürfelbereiter in schickem Edelstahlgehäuse produziert kristallklare Gourmet-Eiswürfel – absolut einzigartig auf dem Markt.

Artikeldetails

  • Eisproduktion: 25Kg/24h
  • Eisform: Gourmet-Eiswürfel
  • starkes Türöffnungssystem
Weitere Informationen:
Höhe:
59,3 kg
Breite:
35 cm
Tiefe:
47,5 cm
Nettogewicht:
32 kg
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, Entsafter, Saft-Zentrifuge, Saftzentrifuge, whirlpool eiswürfelbereiter, entsafter, eiswürfelbereiter 25 kg/ 24 h, Gewerbe-Eiswürfelbereiter, Gastro-Eiswürfelbereiter, Gastronomie-Eiswürfelbereiter, Professioneller-Eiswürfelbereiter, Profi-Eiswürfelbereiter, Gewerbegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 814,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,95*
€ 1.145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,78*
€ 1.139,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,90*
€ 1.088,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,04*
€ 1.043,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,07*
€ 968,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whirlpool
854411201000
ab € 1.349,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.