Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 140 W Getränkekühlschrank, 130L, Weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-859991627120
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     859991627120
EAN/GTIN:
     8003437620447
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 140 W Getränkekühlschrank 130L, weiss

Der Glaskühlschrank ADN 140 W bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 123 Liter. Er bietet maximales Stauvolumen auf kleinstem Raum und ist für den gewerblichen Einsatz zertifiziert.Mit Thermostat

Artikeldetails

  • Automatische Abtauung: 198 Liter
  • LED Licht innen
  • FCKW- und FKW-frei
  • Türanschlag wechselbar
  • entnehmbare Ablagegitter
Weitere Informationen:
Höhe:
85 cm
Breite:
56 cm
Tiefe:
60 cm
Nutzinhalt:
123 Liter
Nettogewicht:
32 kg
Farbe:
weiss
Rahmenfarbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,73*
€ 549,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,49*
€ 543,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,71*
€ 508,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.