Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stecktafel
>
Streifen-Stecktafel
>
Artikel
PLANRECORD Stecktafel B860xH620xT22mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2567-1009
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
1009
EAN/GTIN:
4024158020099
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Mit der Ultradex Planrecord Stecktafel haben Sie den optimalen Überblick über Ihre Aufgaben und Termine. Sie eignet sich perfekt für jegliche Art der Planung z.B. für Auftrags-, Termin-, Personal-, Touren- oder Urlaubsplanungen. Die Anwendung erfolgt mittels farbiger und beschreibbarer Einsteckkarten, die in die Falze der Tafel eingesteckt werden. Der obere Bereich der Karten ist sichtbar und bietet einen optimalen Überblick. Im unteren Bereich können weitere Informationen erfasst werden, die nur durch Herausziehen der Karte sichtbar sind. Die Einteilung der Planungsfläche und Spaltenbreite kann variabel gestaltet werden. Für eine noch bessere Übersicht und Einteilung kann die Tafel optional mit senkrechten Leitlinien versehen werden. Die Tafel ist von einem Aluminiumrahmen umrandet. Die Befestigung erfolgt mittels nicht sichtbarer Aufhänger an der Rückseite. Maße: B860xH620xT22mm, Steckbahnen: 48 durchgehende Steckbahnen, nutzbare Breite: 800mm, Einstecktiefe: 21mm. Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
... >
Bürobedarf
>
Ultradex
>
Stecktafeln
Weitere Suchbegriffe:
Streifen-Stecktafel
,
Streifensteckplaner
,
Streifenstecktafel
,
steckkartentafel ultradex
,
streifen steckplaner
,
Tafel
,
Planrecord
,
860x620
,
Schwarz
,
Planrecord Stecktafeln
,
Stecktafeln
,
Planungstafeln
,
Einsteckkarten
,
Schwenktafeln
,
Schiebetafeln
,
Wochenplaner
,
Urlaubsplaner
,
Zeitplaner
,
Jahresplaner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 398,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,76*
€ 574,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,19*
€ 539,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 443,11*
€ 527,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,15*
€ 483,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,36*
€ 478,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 402,35*
€ 478,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-53 Wochenzahlen, 6x, 4mm Strichabstand B212xH32mm, 4 mm Strichabstand
Ultradex
1441
ab € 9,58*
Sonstiges
Einsteckkarten für PLANRECORD Stecktafel B40xH32mm, 01 grün, VPE 90 Stück
Ultradex
140401
ab € 5,11*
Sonstiges
Kalenderstreifen, 4mm Strichabstand, B248xH32mm, grün 2024, VPE=1 Jahr
Ultradex
145024
ab € 12,89*
Sonstiges
M bis F (Mo bis Fr), 84x B280xH32mm, 4 mm Strichabstand
Ultradex
1449
ab € 9,58*
Sonstiges
Markierungsstreifen 4mm Strichabstand B300xH32mm, 01 grün, VPE 10 Stück
Ultradex
140001
ab € 5,57*
Sonstiges
Monate für Planrecord Stecktafel B60xH32mm, VPE 1 Satz Jan bis Dez
Ultradex
1403
ab € 5,55*
Sonstiges
PLANRECORD Terminzeiger L1500mm, 05 rot, für Alurahmen
Ultradex
153505
ab € 16,90*
Sonstiges
Schutzhüllen PLANRECORD 40x34mm, transparent, VPE 50 Stück
Ultradex
1494
ab € 12,35*
Sonstiges
Signale T-Form, transparent B24xH32mm, 01 grün, VPE 50 Stück
Ultradex
152001
ab € 10,92*
Sonstiges
Tageszahlen 1-31, 12x, 4mm Strichabstand B248xH32mm, 4 mm Strichabstand
Ultradex
1440
ab € 9,57*
Sonstiges
Tageszahlen 1-31, 6x, 5mm Strichabstand B155xH32mm, 5 mm Strichabstand
Ultradex
1467
ab € 12,12*
Sonstiges
Wochentage für PLANRECORD Stecktafel B60xH32mm, VPE 1 Satz Mo bis So
Ultradex
1402
ab € 5,58*
Sonstiges
Wochenzahlen 1-53, 6x, 5mm Strichabstand B265xH32mm, 5 mm Strichabstand
Ultradex
1468
ab € 12,13*
Sonstiges
Zahlen 1 bis 31 für Stecktafel B40xH32mm
Ultradex
1499
ab € 9,67*
Sonstiges
Zahlen 1 bis 53 für Stecktafel B40xH32mm
Ultradex
1498
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen