Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANRECORD Stecktafel B1700xH520xT22mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 1036
Artikelbild 1036
Detailansicht 1 1036
Detailansicht 2 1036
Detailansicht 3 1036
Detailansicht 4 1036
Artikel-Nr.:
     C2567-1036
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1036
EAN/GTIN:
     4024158020242
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Planrecord Stecktafel B1700xH520xT22mm, 38 schwarze durchgehende Steckbahnen, nutzbare Breite 1640mm, Einstecktiefe 21mm Der Klassiker unter den Planungstafeln lässt sich vielfältig einsetzen und individuell jeder Planungsaufgabe anpassen. z.B. für Auftrags-, Termin-, Personal-, Tourenplaner u.v.a.m. • Rahmen aus silber eloxiertem Aluminium mit schwarzen Kunststoffecken • verdeckte Wandaufhängung • optional mit senkrechten grauen Leitlinien Die senkrechten grauen Leitlinien werden auf Wunsch kundenspezifisch werksseitig aufgebracht. Es ist jeder Spaltenabstand in Millimeter möglich, der durch 4, 5 oder 6 teilbar ist. Die Preise richten sich nach dem kleinsten Spaltenabstand. Die Preise verstehen sich für die gesamte Linieneinteilung pro Tafel. Die Lieferzeit beträgt 14 Tage. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Für Stecktafeln mit einer Breite von über 3000 mm erstellen wir Ihnen auf Wunsch ein Angebot. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen speziell auf Ihren Planungsbedarf abgestimmte Vorschläge. Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. Abmessung entspricht nicht dem Original
Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, steckkartentafel ultradex, steckkartentafel, Tafel, Planrecord, 1700x520, Schwarz, Planrecord Stecktafeln, Stecktafeln, Planungstafeln, Einsteckkarten, Schwenktafeln, Schiebetafeln, Wochenplaner, Urlaubsplaner, Zeitplaner, Jahresplaner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 702,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,70*
€ 912,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,75*
€ 883,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,61*
€ 861,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,78*
€ 845,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,98*
€ 836,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
1441
ab € 9,58*
Sonstiges
Ultradex
140401
ab € 5,07*
Sonstiges
Ultradex
145024
ab € 12,87*
Sonstiges
Ultradex
1449
ab € 9,57*
Sonstiges
Ultradex
140001
ab € 5,56*
Sonstiges
Ultradex
1403
ab € 5,56*
Sonstiges
Ultradex
153505
ab € 16,81*
Sonstiges
Ultradex
1494
ab € 12,29*
Sonstiges
Ultradex
152001
ab € 11,01*
Sonstiges
Ultradex
1440
ab € 9,58*
Sonstiges
Ultradex
1467
ab € 12,05*
Sonstiges
Ultradex
1402
ab € 5,56*
Sonstiges
Ultradex
1468
ab € 12,14*
Sonstiges
Ultradex
1499
ab € 9,70*
Sonstiges
Ultradex
1498
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.