Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR140408 Herst.-Nr.: 140408 EAN/GTIN: 4024158000091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsteckkarten B40xH32mm, 08 weiss, VPE 90 Stück Die Einsteckkarten für Planrecord Stecktafeln sind als Streifen und A4 Bögen in den Breiten 40, 50, 60 und 70 mm, jeweils in diversen Farben lieferbar. • 32 mm hoch, 9 Karten pro Streifen • 11 mm Sichtrand durch Linie markiert • hochwertiger Karton 190 g/m² • lichtecht im Innenbereich Made in Germany. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, Streifenstecktafel-Markierungsstreifen, Streifenstecktafel-Planungsstreifen, Streifenstecktafel-Terminstreifen, einsteckkarte plantafel weiß, einsteckkarte plantafel, Einsteckkarten, Planrecord, 40x32, Weiss, Steckkarten, Einstecken, Stecken, Karten, Karte, Zubehör, Stecktafel, Farbig, Planung, Planungszubehör, Signal, Streifen, Beschreiben, Beschriftung, Markierung, Schriftfeldeinlage, Einlage, Bezeichnung, Reitereinlage, Sichtreiter, Organisationsstreifen, Etikett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,10* | € 7,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 8,50* | ab € 5,19* | € 7,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,81* | € 11,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,05667* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|