| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2567-140702 Herst.-Nr.: 140702 EAN/GTIN: 4024158000459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsteckkarten B70xH32mm, 02 gelb, VE 90 Stück Farbige Einsteckkarten für die Planung mit der Planrecord Stecktafel. Die Karten sind beschreibbar und durch die verschiedenen Farben lässt sich die Stecktafel übersichtlich gestalten. Die Termine und Planungen sind durch die farbliche Hervorhebung mit einem Blick sichtbar. Die Einsteckkarten bestehen aus hochwertigem Karton und lichtechten Farben. Sie haben einen sichtbaren Bereich von 11mm Höhe. Der eingesteckte, nicht sichtbare Bereich ist durch eine Linie markiert und hat eine Höhe von 21mm. • 32 mm hoch, 9 Karten pro Streifen • 11 mm Sichtrand durch Linie markiert • hochwertiger Karton 190 g/m² • lichtecht im Innenbereich - B70xH32mm - 02 gelb - VE 90 Stück - 10 perforierte Streifen á 9 Einsteckkarten - Sicht-u. beschreibbarer Bereich ist mit einer dünnen Hilfslinie markiert. Made in Germany. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, Streifenstecktafel-Markierungsstreifen, Streifenstecktafel-Planungsstreifen, Streifenstecktafel-Terminstreifen, einsteckkarte plantafel, Einsteckkarten, Planrecord, 70x32, Gelb, Steckkarten, Einstecken, Stecken, Karten, Karte, Zubehör, Stecktafel, Farbig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |