Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für PLANRECORD Stecktafel B70xH32mm, 07 blau, VE 90 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild 140707
Artikelbild 140707
Detailansicht 1 140707
Detailansicht 2 140707
Artikel-Nr.:
     C2567-140707
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     140707
EAN/GTIN:
     4024158000503
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Einsteckkarten B70xH32mm, 07 blau, VE 90 Stück Farbige Einsteckkarten für die Planung mit der Planrecord Stecktafel. Die Karten sind beschreibbar und durch die verschiedenen Farben lässt sich die Stecktafel übersichtlich gestalten. Die Termine und Planungen sind durch die farbliche Hervorhebung mit einem Blick sichtbar. Die Einsteckkarten bestehen aus hochwertigem Karton und lichtechten Farben. Sie haben einen sichtbaren Bereich von 11mm Höhe. Der eingesteckte, nicht sichtbare Bereich ist durch eine Linie markiert und hat eine Höhe von 21mm. • 32 mm hoch, 9 Karten pro Streifen • 11 mm Sichtrand durch Linie markiert • hochwertiger Karton 190 g/m² • lichtecht im Innenbereich - B70xH32mm - 07 blau - VE 90 Stück - 10 perforierte Streifen á 9 Einsteckkarten - Sicht-u. beschreibbarer Bereich ist mit einer dünnen Hilfslinie markiert. Made in Germany.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,09689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.