Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Artikel
Magnettafelset: Fototaschen mit Rücken 1200x900mm, Metalldesign/silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2567-800046
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
800046
EAN/GTIN:
4024158083391
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnettafelset: Fototaschen mit Rücken Wir haben einige praktische Sets mit Zubehör zusammengestellt. Damit können Sie sich Ihre Präsentation selbst gestalten. Set, bestehend aus: 1 Magnet-Infotafel 1200x900x22mm, Oberfläche im Metalldesign (RAL9006), mit Beschriftung "Wir sind für Sie da" und "Informationen" 2 Infotaschen für DIN A4, grau 25 Fototaschen, grau mit Rücken 170 Beschriftungsetiketten weiß, 60x17mm, für die Beschriftung per Hand 170 Beschriftungsetiketten weiß, 210x17mm, vorperforiert auf DIN-A4-Bogen, für die Beschriftung per Drucker Made in Germany.
... >
Bürobedarf
>
Ultradex
>
Magnettafeln
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
magnettafel 120x90cm
,
magnet board
,
ultradex magnettafel
,
Set
,
Fototaschen
,
1200x900
,
Silber
,
Magnettafelset
,
Mit Rücken
,
Infotafel
,
Infotaschen
,
Planung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,69*
€ 435,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 365,68*
€ 435,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,03*
€ 421,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fototasche magnetisch ohne Rückwand B70xH113mm, blau, VE 5 Stück
Ultradex
887107
ab € 18,18*
Sonstiges
Fototasche magnetisch ohne Rückwand B70xH113mm, gelb, VE 5 Stück
Ultradex
887102
ab € 18,45*
Sonstiges
Fototasche magnetisch ohne Rückwand B70xH113mm, grün, VE 5 Stück
Ultradex
887101
ab € 18,41*
Sonstiges
Fototasche magnetisch ohne Rückwand B70xH113mm, hellgrün, VE 5 Stück
Ultradex
887140
ab € 18,51*
Sonstiges
Fototasche magnetisch ohne Rückwand B70xH113mm, pastellorange, VE 5 Stück
Ultradex
887141
ab € 18,20*
Sonstiges
Fototasche magnetisch ohne Rückwand B70xH113mm, rot, VE 5 Stück
Ultradex
887105
ab € 18,18*
Sonstiges
Fototasche magnetisch ohne Rückwand B70xH113mm, schwarz, VE 5 Stück
Ultradex
887111
ab € 18,58*
Sonstiges
Fototasche magnetisch ohne Rückwand B70xH113mm, weiss, VE 5 Stück
Ultradex
887108
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen