Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Wandtafel Emaille "Outdoor" B2000xH1200xT22mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2567-806731
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
806731
EAN/GTIN:
4024158087429
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert
Wandtafel mit einseitig weißer, magnethaftender und beschreibbarer Emaille-Oberfläche; silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken; sichtbare, abhebesichere Wandhalterung aus silberfarbig eloxiertem Aluminium Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
... >
Bürobedarf
>
Ultradex
>
Schreib-/Infotafeln
Weitere Suchbegriffe:
weißwandtafeln emailliert
,
weißwandtafel
,
Wandtafel
,
Emaille
,
2000x1200
,
Outdoor
,
Tafel
,
Schiebetafel
,
Magnethaftend
,
Magnetisch
,
Magnet
,
Außentafel
,
Außen
,
Außenbereich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,88*
€ 831,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,66*
€ 805,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,62*
€ 786,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,83*
€ 769,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,53*
€ 746,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infotasche für Überschrift A4quer/A3hoch B312xH60mm, 05 rot, VE 5 Stück
Ultradex
510505
ab € 24,51*
Sonstiges
Infotasche für Überschrift A4quer/A3hoch B312xH60mm, 11 schwarz, VE 5 Stück
Ultradex
510511
ab € 26,09*
Sonstiges
Infotasche, magnetisch, A4, 312x225mm, 05 rot, VPE 25 Stück
Ultradex
888105
ab € 146,04*
Sonstiges
Infotasche, magnetisch, A4, 312x225mm, 11 schwarz, VPE 25 Stück
Ultradex
888111
ab € 146,82*
Sonstiges
Microfasertuch 40x40 cm blau HKS 44, VPE 1
Ultradex
8339
ab € 5,55*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker mit Rundspitze, VPE 6 Stück
Ultradex
8458N99
ab € 26,63*
Sonstiges
Whiteboard-Tafelreiniger 250ml,
Ultradex
8338
ab € 7,91*
Sonstiges
Zubehörset für Schreibtafeln: Marker, Stiftehalter, Wischer, Spray, Magnete
Ultradex
8332N
ab € 41,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen