Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche Recycling, magnetisch, A3, 435x312mm, 09 grau, VPE 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 884309
Artikelbild 884309
Detailansicht 1 884309
Detailansicht 2 884309
Artikel-Nr.:
     C2567-884309
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     884309
EAN/GTIN:
     4063722400592
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang vor Schmutz und Umwelteinflüssen. Sie kann im Hoch- und Querformat befestigt werden. Die Infotasche haftet zuverlässig durch einen rundum geschlossenen Magneten auf allen eisenhaltigen Oberflächen. Das Dokument ist durch Anheben der Taschenecke schnell und einfach ausgewechselt. Die Infotasche ist UV-beständig und voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis + 70°C. Sie ist geeignet für DIN A4 Formate und hat eine Fülltiefe von 3mm. Die Frontfolie ist blendarm und leicht zu reinigen.
Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen ultradex grau a3, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Taschen, Recycling, A3, Grau, Infotasche, Information, Tafelzubehör, Zubehör, Magnetisch, Überschriften, Öko, Ökologisch, Nachhaltig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.