| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2567-884609 Herst.-Nr.: 884609 EAN/GTIN: 4063722401599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetische Infotasche für Überschriften • Überschrift einfach selbst gestalten • Blitzschneller Textwechsel • 3 Größen für Drucker A4-A3 • Extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • Variable Positionierung • In 4 Farben lieferbar Mit der Infotasche Recycling für Überschriften können Sie jede magnethaftende Infotafel einfach, variabel und übersichtlich beschriften. Sie drucken einfach den Text auf Ihrem A4/A3 Drucker im gewählten Format aus, schneiden diesen auf eine Höhe von 46 mm und legen den Streifen in die Infotasche für Überschriften ein. Damit lässt sich das Infoboard variabel und sehr übersichtlich gestalten sowie jederzeit ändern. Überschriften und Themenblöcke können dem aktuellen Bedarf mit wenigen Handgriffen angepasst werden. Die Längen und Farben wurden den Formaten der Infotaschen DIN A5 quer, DIN A4 u. DIN A3 hoch u. quer sowie DIN A2 hoch angepasst. Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +70°C. Material: aus bis zu 85% recyceltem PET |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a5, Infotasche, Grau, Überschrift, 312x60, A4 Quer, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Tafelzubehör, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |