Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche, magnetisch, A3, 435x312mm, 09 grau, VPE 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild 888209
Artikelbild 888209
Detailansicht 1 888209
Detailansicht 2 888209
Detailansicht 3 888209
Detailansicht 4 888209
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR888209
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     888209
EAN/GTIN:
     4024158192468
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Magnetische Infotaschen 435x312, für A3 hoch/quer, 09 grau, VE 25 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich. Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend. Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnet-rahmen a3 ultradex, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Taschen, Tqm, 435x312, Grau, A3, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 193,14*
€ 245,40*
3 Tage
3
pro Packung
€ 8,50*
ab € 194,15*
€ 247,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,35*
€ 343,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,40*
€ 292,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,50*
€ 288,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,29*
€ 258,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,10*
€ 241,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 203,09*
€ 241,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,14*
€ 229,84
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,7256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.