Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
Warn-Infotasche, A4, magnetisch 225Bx312H , 21 gelb/schwarz, VPE 5 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2567-889021
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
889021
EAN/GTIN:
4024158007113
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
ultradex magnetrahmen a4
magnet rahmen
Warn-Infotasche, mit Signalfarbe 225B x 312H mm, 58 Rahmen gelb/schwarz, VPE 5 Stück Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Made in Germany.
... >
Bürobedarf
>
Ultradex
>
Infotaschen
Weitere Suchbegriffe:
magnet-rahmen a4
,
Infotasche
,
Magnetisch
,
A4
,
Uv-druck
,
Gelb/schwarz
,
Infotaschen
,
Infotaschen Magnetisch
,
Infotaschen Selbstklebend
,
Selbstklebend
,
Infotaschen Adhäsiv
,
Adhäsiv
,
Infotaschen Adhäsiv Magnetisch
,
Adhäsiv Magnetisch
,
Überschriften
,
Fototaschen
,
Warninfotaschen
,
Signal
,
Taschen
,
Information
,
Ausschnitt
,
Tafelzubehör
,
Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,21*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,62*
€ 54,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,17*
€ 53,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,15*
€ 52,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,13*
€ 48,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,28*
€ 45,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infotaschenhalter hängend für A4 315x228x0,5mm, Umbug 5mm, galv. verzinkt
Ultradex
8760
ab € 14,69*
Sonstiges
Infotaschenhalter mit Bohrungen 315x228mm, anthrazit, für DIN A4
Ultradex
8741
ab € 11,98*
Sonstiges
Infotaschenhalter, selbstklebend, 315x228mm, anthrazit, für DIN A4
Ultradex
8741SK
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen