Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP Chromebook 14 G7 Intel® Celeron® N5100 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-4L1J6EA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
4L1J6EA
EAN/GTIN:
197192150221
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Chromebook
HP Laptops
Ein unverzichtbares Chromebook für den Bildungsbereich und die Frontline-Arbeit
Bleiben Sie den ganzen Tag über produktiv – mit dem robusten HP Chromebook 14 G7, das mit dem verwaltungsfreundlichen, sicheren und intuitiven ChromeOS ausgestattet ist. Der neueste Intel Prozessor
[1]
, der große Bildschirm mit einer Diagonale von 35,6 cm (14 Zoll), die lange Akkulaufzeit und die Unterstützung für HP Dockingstationen
[2]
steigern die Produktivität.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
eMMC
Flash-Speicher:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® 64:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
47 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (90%):
90 min
Batteriegewicht:
190 g
Produkttyp:
Chromebook
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Cloud Computing
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Halogenarm:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera Signalformat:
720p
Frontkamera HD Typ:
HD
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
HP Security-Tools:
Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss; Google Titan C
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
197497943979
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Zahl der freien internen Speicher-Slots:
1
Gewicht:
1540 g
Breite:
326.5 mm
Tiefe:
227 mm
Höhe:
18.3 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
vorinstallierte Software:
Chrome Education Upgrade (separat erhältlich); HP Classroom Manager (separat erhältlich)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Miracast:
Ja
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N5100
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
2.8 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
HP Notebooks
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
hp 14 zoll laptop
,
business laptop
,
business laptop 14"
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 404,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,50*
€ 502,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,65*
€ 493,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 414,37*
€ 493,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,36*
€ 481,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLY Blackwire 3310 Headset für Microsoft Teams zertifiziert + USB-C/A-Adapter TAA
Poly
760Q7AA
ab € 24,95*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
Poly
767F7AA
ab € 25,24*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-C Headset
Poly
767F8AA
ab € 26,07*
Zubehör
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
Poly
76J18AA
ab € 34,17*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
Poly
76J23AA
ab € 51,44*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 USB-A Headset
Poly
76J20AA
ab € 45,95*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 USB-C Headset
Poly
76J22AA
ab € 46,48*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-A Headset
Poly
772K2AA
ab € 109,86*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-C Headset
Poly
772K4AA
ab € 115,53*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-C Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
772K5AA
ab € 116,66*
Zubehör
POLY BT700 USB-A Bluetooth-Adapter
Poly
786C4AA
ab € 56,56*
Zubehör
POLY BT700 USB-C Bluetooth-Adapter
Poly
786C5AA
ab € 56,19*
Zubehör
POLY DA85 USB-zu-QD-Adapter
Poly
786C7AA
ab € 34,83*
Zubehör
POLY DA85-M USB-zu-QD-Adapter
Poly
786C8AA
ab € 49,27*
Zubehör
POLY EncorePro 310 Monaural USB-A Headset TAA
Poly
767G1AA
ab € 35,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen