Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Power 15.6 G10 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Quad HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C2572-862D0ET
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     862D0ET
EAN/GTIN:
     197029464484
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Für den professionellen Einsatz zertifizierte, stets griffbereite Leistung
Sichern Sie sich die professionelle Leistung und Sicherheit eines ZBooks zu einem unglaublich günstigen Preis. Unterstützen Sie Ihre Produktivität optimal mit diesem langlebigen Premium-Gerät und erweiterten Funktionen für eine nahtlose Zusammenarbeit sowie hochwertigen Komponenten zur Ausführung professioneller Software-Anwendungen für CAD, 3D-Konzeptionierung, Modellierung, Rendering und mehr.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
83 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
6
Produkttyp:
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Leistung
Jahr der Einführung:
2023
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
69 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
HP JumpStart:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Frontkamera:
HP Webcam
HP Security-Tools:
HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Master Boot Record Security; Authentifizierung vor dem Systemstart; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Suite Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Tamper Lock; Kabelschlitz für das Nano-Sicherheitsschloss; HP Client Security Manager Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
197029464484
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Index der Reparierbarkeit:
8.0
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13800H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor-Threads:
20
Prozessor Boost-Frequenz:
5.2 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
35 W
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA RTX A2000
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Halogenarm:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
2010 g
Breite:
359.4 mm
Tiefe:
233.9 mm
Höhe:
22.8 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Netzteilstärke:
150 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
Bing-Suche für IE11; HP Hotkey Support; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Support Assistant; HP JumpStart; Native Miracast-Unterstützung; HP Connection Optimizer; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics; HP Services Scan; Microsoft 365 und Office (separat erhältlich und erfordert zur Aktivierung einen Internetzugang); HP Presence
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.921,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,15*
€ 2.440,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.037,47*
€ 2.424,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.982,97*
€ 2.359,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,31*
€ 2.319,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.921,16*
€ 2.286,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,48*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,06*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 19,09*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,48*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.