Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 16-wd0176ng Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-8C447EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8C447EA
EAN/GTIN:
     197192994221
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Genieße überall leistungsstarken Spaß.
Der OMEN 16-Zoll-Gaming-Laptop ist überall einsatzbereit. Profitiere mit einem Intel® Core™-Prozessor der 13. Generation[1] und einer modernen NVIDIA® Grafikkarte – beide mit optimierter Innenkühlung – von einer Leistung auf Desktop-Niveau. Ebenso beeindruckend ist der Bildschirm mit hoher Auflösung, flüssigen Frameraten und Blendschutz.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
CPU Konfiguration (max):
1
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
83 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
6
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
6.5 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
8.25 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Shadow Black, Logo in schwarzem Chrom
Marktpositionierung:
Gaming
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Lackierung
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
552 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Paketgewicht:
4280 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Lautsprechergehäuse und Bildschirmblende aus recyceltem Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; Tastaturmechanismus aus landwirtschaftlichen Abfällen; Tastenkappen und -scheren der Tastatur enthalten recycelten Kunststoff
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Beleuchteter Bereich der Tastatur:
4-zone RGB
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Shadow Black
HP Audio-Verstärkung:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision FHD
HP Security-Tools:
Kamera Privacy-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM);
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
197192994221
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5200 MHz
Speicherlayout:
2 x 16 GB
RAM slots available:
2
Gewicht:
2350 g
Breite:
369 mm
Tiefe:
259.4 mm
Höhe:
23.9 mm
Netzteilstärke:
230 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Temperatursensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
16.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
40.9 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13620H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.9 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.9 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.6 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
35 W
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.085,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,98*
€ 1.454,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,00*
€ 1.443,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,27*
€ 1.398,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,34*
€ 1.358,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,91*
€ 1.292,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,79*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,48*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,22*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,56*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,11*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,80*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,18*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,91*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,10*
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 18,37*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 21,17*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 21,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.