Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
HP OMEN 14-fb0174ng Intel Core Ultra 7 155H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) FreeDOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-9W1V1EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9W1V1EA
EAN/GTIN:
     198122309924
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Optimale Gaming-Leistung
Erlebe eine Mischung aus Premium-Design und Hochleistung mit einem ultraflachen und leichten Gerät, dessen Gehäuse vollständig aus Metall besteht. Profitiere von einer langen Akkulaufzeit, USB-C™ Schnellladefunktion und einem Prozessor bis max. Intel® Core™ Ultra[2], NVIDIA® Grafik der Serie GeForce RTX™ 40 sowie einem 2,8K OLED-Display mit 120 Hz[1]. Ideal für jeden Computing-Bedarf, einschließlich Gaming.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Arc Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
71 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
6
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
8.25 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Shadow black aluminum
Marktpositionierung:
Gaming
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Sandgestrahlte eloxierte Oberfläche
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
3820 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Audio-System:
DTS:X Ultra
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Beleuchteter Bereich der Tastatur:
4-zone RGB
Full-size Tastatur:
Ja
HP Audio-Verstärkung:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision FHD IR
HP Security-Tools:
Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
198122309924
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
7467 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1630 g
Breite:
313 mm
Tiefe:
233.5 mm
Höhe (vorne):
16.9 mm
Höhe (hinten):
17.9 mm
Netzteilstärke:
140 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 7 BE200
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Temperatursensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
2880 x 1800 Pixel
HD-Typ:
2.8K
Panel-Typ:
OLED
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung:
0.2 ms
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 500
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
155H
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor-Threads:
22
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.4 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
0.9 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Grundleistung des Prozessors:
28 W
Maximale Turboleistung:
115 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.855,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,74*
€ 2.447,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,63*
€ 2.433,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.968,65*
€ 2.342,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,49*
€ 2.283,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,79*
€ 2.208,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,72*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 109,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,99*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,36*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,63*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,18*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,77*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,19*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,73*
Zubehör
StarTech.com
DKT30CSDHPD
ab € 71,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.