Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-zu-RJ45-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-V7W66AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V7W66AA#AC3
EAN/GTIN:
     889899082102
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Verbinden Sie Ihr Netzwerk über den USB-C™ Netzanschluss Ihres Notebooks oder Tablets mit dem HP USB-C™-zu-RJ45-Adapter.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7/8/8.1/10 Chrome OS MACBOOK OSX
Warentarifnummer (HS):
84733020
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle:
RJ-45
Geschlecht der Host-Schnittstelle:
Männlich
Breite:
180 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
71.4 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
HP-Segment:
Business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.