Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB Type-C zu-RJ45-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB Type-C zu-RJ45-Adapter
HP USB Type-C zu-RJ45-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-V8Y76AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V8Y76AA
EAN/GTIN:
     889899122785
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Verbinden Sie Ihr USB-C™-Gerät über diesen leicht zu transportierenden Plug-and-Play-Adapter mit dem Ethernet-Netzwerk. Nutzen Sie die hohe Internetgeschwindigkeit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung für schnelle und zuverlässige Streams und Downloads.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
245 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
120 g
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle:
RJ-45
Breite:
245 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
120 g
HP-Segment:
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.