Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     8685-1201100880
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0125-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645133571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
134 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
2.66 (12.40) Inches HG
Länge_m:
15 m
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
Biegeradius:
85 mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,575 (1,23) bar
Unterdruck DIN26057:
0,090 (0,42) bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
147 mm
Gewicht:
1,200 kg/m
Ø-Innen:
125 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
8.35 (17.75) psi
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 37,372*
€ 43,072*
3 Tage
75
15
pro Box
€ 70,00*
ab € 43,42*
€ 48,54*
1 Tag
75
15
pro Box
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 57,25*
1 Tag
75
15
pro Box
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 57,49*
4 Tage
1125
15
pro Box
Frei Haus
ab € 51,95534*
€ 57,79534*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 43,072*
€ 51,25568
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,272*
€ 49,11368
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,372*
€ 44,47268
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 37,372* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 646,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.