Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 60mm; L:20m; AIRDUC® PUR 355 AS


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 60mm; L:20m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 60mm; L:20m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 60mm; L:20m; AIRDUC® PUR 355 AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201100386
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0060-0000-0000002000
EAN/GTIN:
     4049645158857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Bauindustrie: Straßenfräse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
20 m
Ø-Innen:
60 mm
Überdruck DIN 26057:
2,090 (3,91) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
20.23 (29.53) Inches HG
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Medium:
Flüssig | Staub | Gas | Feststoffe
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius:
40 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
70 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
30.30 (56.80) psi
Gewicht:
0,780 kg/m
Marke:
AIRDUC®
Unterdruck DIN26057:
0,685 (1,00) bar
Ø-Außen:
70 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 28,228*
€ 30,828*
19 Tage
76
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,9055*
€ 33,6655*
4 Tage
2300
20
pro Box
€ 70,00*
ab € 32,87*
€ 35,57*
9 Tage
2540
20
pro Box
Frei Haus
ab € 34,90*
€ 37,84*
10 Tage
2540
20
pro Box
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 38,02*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 30,828*
€ 36,68532
pro Box
ab 40 Boxen
€ 30,708*
€ 36,54252
pro Box
ab 100 Boxen
€ 29,778*
€ 35,43582
pro Box
ab 200 Boxen
€ 29,108*
€ 34,63852
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 28,228*
€ 33,59132
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 28,228* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 616,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.