Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10167481 Herst.-Nr.: 390-0080-2005-0000000400 EAN/GTIN: 4049645232274 |
| | |
|
| | |
| Neoprenschlauch, doppellagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -35°C bis 135°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 4 m | Marke: | NEO | Durchmesserbereich: | - / 80mm | Temp. max. Celsius: | 135 | Überdruck: | 2,100 bar | Biegeradius: | 45 mm | Gewicht: | 0,610 kg/m | Temp. min. Celsius: | -35 | Medium: | Gas | Ø-Außen: | 85 mm | Unterdruck: | 0,420 bar | Ø-Innen: | 80 mm | Biegeradius (Schlauchmitte): | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, heißluftschlauch dn80, chloropren tüllen, hochtemperaturschlauch norres |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Box | € 7,95* | ab € 29,85* | € 47,82* | | | | | | | 38 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 43,02* | € 50,02* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | pro Box | € 9,80* | ab € 45,715* | € 53,225* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 50,13* | € 58,10* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 49,90* | € 58,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 29,85* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen | Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 191,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|