Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:25m; NORFLEX® PVC 440


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:25m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:25m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:25m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501401383
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9320-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645235398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
5,000 bar
Länge_m:
25 m
Wandstärke (in):
0.20 Inch
Biegeradius:
234 mm
Ø-Außen:
42,0 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Gewicht:
0,755 kg/m
Ø-Innen:
32 mm
Wandstärke:
5,0 mm
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub | Flüssig
Ø-Innen (Zoll):
1 1/4 Zoll
Temp. max. Celsius:
60
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
20125
625
pro Box
Frei Haus
ab € 2,214*
€ 2,214*
3 Tage
1150
25
pro Box
€ 70,00*
ab € 5,45*
€ 6,46*
1 Tag
2100
25
pro Box
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 8,04*
4 Tage
28750
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,8804*
€ 8,0404*
1 Tag
1150
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,07*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 625 Boxen
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (€ 2,214* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 625 Boxen
Mindestbestellmenge: 625 Boxen ( entspricht € 1.383,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.