Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 12,8mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 12,8mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 12,8mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 12,8mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 12,8mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
Artikel-Nr.:
     8685-1101100029
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9128-0403-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Abriebfester Polyurethanschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkter Hochdruckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Landwirtschaft: Hochdruck Sprayschlauch für z.B. Pestizide
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Industrieroboter, Roboter, Schweißgerät, Schweißroboter, Schweißpistole: schweißspritzerbeständiger Schlauch, Schlauch für Schlauchpaket für Medien wie Wasser und Luft
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,230 kg/m
Min. Berstdruck:
80 bar
Länge_m:
50 m
Marke:
NORFLEX®
Ø-Außen:
19,5 mm
Ø-Innen (Zoll):
1/2 Zoll
Farbe:
rot
Min. Berstdruck psi:
1160.30
Ø-Innen:
12,8 mm
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Staub | Gas
Durchmesserbereich:
- / 13mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
20,000 bar
Biegeradius:
69 mm
Temp. min. Celsius:
-35
SORT:
100270
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 8,588*
€ 9,528*
3 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,217*
€ 10,237*
3 Tage
1600
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 9,864*
€ 10,934*
9 Tage
1600
50
pro Box
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 12,72*
8 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 52,95*
ab € 11,57*
€ 13,1017*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 9,528*
€ 11,33832
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,428*
€ 11,21932
pro Box
ab 250 Boxen
€ 9,088*
€ 10,81472
pro Box
ab 500 Boxen
€ 8,888*
€ 10,57672
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 8,588*
€ 10,21972
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 8,588* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 476,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.