Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 200mm; L:6m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 200mm; L:6m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC
PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 200mm; L:6m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC
PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 200mm; L:6m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC
Artikel-Nr.:
     3551-53202002533-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0200-2533-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645325679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CNC-Maschinenschlauch für die Holzindustrie, verstärkt + vakuumfester, hochflexibel + stauchbar 4:1 Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
211 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
TIMBERDUC®
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
0,245 bar
Gewicht:
1,900 kg/m
Ø-Innen:
200 mm
Unterdruck:
0,030 bar
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
128 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
29 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 49,99*
€ 55,43*
4 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 58,38*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 58,63*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 69,69*
4 Tage
unbekannt
6
pro Box
€ 70,00*
ab € 64,79*
€ 70,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Meter
ab 12 Meter
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Meter
ab 30 Meter
€ 53,89*
€ 64,1291
pro Meter
ab 60 Meter
€ 52,63*
€ 62,6297
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,99*
€ 59,4881
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 332,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.