Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 356mm; L:12m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 356mm; L:12m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC
PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 356mm; L:12m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC
PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 356mm; L:12m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC
Artikel-Nr.:
     1498-8000481041
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0356-2533-0000001200
EAN/GTIN:
     4049645326898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CNC-Maschinenschlauch für die Holzindustrie, verstärkt + vakuumfester, hochflexibel + stauchbar 4:1 Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
12 m
Marke:
TIMBERDUC®
Ø-Innen:
356 mm
Durchmesserbereich:
14" / 356mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck:
0,015 bar
Biegeradius:
222 mm
Ø-Außen:
367 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
3,300 kg/m
Überdruck:
0,135 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12
12
pro Box
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 109,76*
13 Tage
12
12
pro Box
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 110,21*
9 Tage
144
12
pro Box
Frei Haus
ab € 103,91584*
€ 111,90584*
4 Tage
12
12
pro Box
Frei Haus
ab € 116,41*
€ 123,58*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 125,365*
€ 133,225*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 109,76*
€ 130,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 102,26*
€ 121,69
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 102,26* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 1.317,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.