Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 150 x 100 cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 150 x 100 cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 150 x 100 cm Rechtansicht
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 150 x 100 cm Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CA1516170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA1516170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 150 x 100 cm

Diese Pinnwand mit Korkoberfläche ist die optimale Lösung zum Pinnen Ihrer Ideen, Memos oder Notizen und Dokuments. Ob zu Hause oder im Büro, diese Pinnwand unterstützt Sie bei Ihren Aufgaben. Die Pinnwand wird in Portugal beim weltweit führenden Anbieter von visuellen Kommunikationsprodukten, Bi-Office, hergestellt, hier befinden sich die größten Korkeichen Bestände der Welt. Diese sehr leichte, aber robuste und sehr gut verarbeitete Korktafel eignet sich auch für häufige Anwendungen und ist mit dem Aluminiumrahmen sehr stabil verarbeitet.

  • Sehr robuste, hochwertige Pinnwand mit Korkoberfläche und Aluminiumrahmen
  • Hochwertige, natürliche Oberfläche mit selbstheilendem, widerstandsfähigem Kork
  • Zum Gebrauch mit Pinnadeln und Reißzwecken jeglicher Art
  • Verdeckte Wandbefestigung
  • Wandbefestigungsmaterial enthalten/li>
Weitere Informationen:
Größe:
150x100 cm
Oberfläche:
Kork
Farbe:
Natür
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard, korktafel;korkpinnwand;pinnwand;pinnwände;memoboard;wandtafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,39934*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00934*
€ 86,88112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96934*
€ 86,83352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60934*
€ 82,83512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35934*
€ 80,15762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39934*
€ 65,92522
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA0516170
ab € 46,82*
Ähnlich
Bi-silque
CA0216170
ab € 17,04295*
Ähnlich
Bi-silque
CA0316170
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.