Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Korktafel Maya, Aluminiumrahmen, 180 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Korktafel Maya, Aluminiumrahmen, 180 x 120 cm, Produkt
Bi-Office Korktafel Maya, Aluminiumrahmen, 180 x 120 cm, Produkt
Bi-Office Korktafel Maya, Aluminiumrahmen, 180 x 120 cm, Detail
Artikel-Nr.:
     C2644-CA271170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA271170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Bi-Office Korktafel Maya, Aluminiumrahmen, 180 x 120 cm

Einfach und unkompliziert sind die Bi-Office Maya Korktafeln, die vielseitigsten Pinnwände auf dem Markt. Eine schlichte und gut durchdachte Lösung. Die natürliche Korkoberfläche ermöglicht die Verwendung von Pinnnadeln, ohne Spuren zu hinterlassen.

  • Hochwertige natürliche Oberfläche.
  • Selbstheilender, widerstandsfähiger Kork
  • Zur Verwendung mit Pinnnadeln;
  • Klassischer eloxierter Aluminiumrahmen mit verdeckten Wandbefestigungen durch Kunststoffecken;
  • Wandbefestigungskit enthalten.
  • Made in EU / Hergestellt in Europa
Weitere Informationen:
Größe:
180 x 120 x 1.2 cm
Farbe:
Natür
Oberfläche:
Kork
Magnetisch:
Nein
Garantie:
2 years Jahre
Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard, korktafel;korkpinnwand;pinnwand;pinnwände;memoboard;wandtafel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,04573*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,88573*
€ 129,57402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23573*
€ 127,61052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44573*
€ 121,91042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,21573*
€ 115,68672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04573*
€ 97,63442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.