Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Serie W Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180x90cm Vorderansicht
Keramik Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180x90cm Vorderansicht
Keramik Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180x90cm Detailansicht
Keramik Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180x90cm Linksansicht
Keramik Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180x90cm Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR1101178
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1101178
EAN/GTIN:
     5603750540137
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert
Bi-Office Maya Serie W Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 180x90cm

Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl.

  • Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Die Ecken aus ABS-Harz zwei Farben Grau und Schwarz
  • Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
  • Wandbefestigungsmaterial enthalten
  • Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
180x90 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Maya Frame Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0901178
ab € 120,40604*
Ähnlich
Bi-silque
CR0801178
ab € 85,17126*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201178
ab € 156,68219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.