Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 200 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 200 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 200 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 200 x 120 cm Linksansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 200 x 120 cm Detailansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 200 x 120 cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR1420790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1420790
EAN/GTIN:
     5603750544296
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Earth Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 200 x 120 cm

Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, Emaille-beschichtete Tafel mit Aluminiumrahmen Enthält über 75% recycelte Reststoffe.

  • 200 x 120 cm
  • Keramische Hochleistungsoberfläche, ideal für den intensiven Gebrauch
  • Montage im Hoch- oder Querformat
  • Stiftablage und Wandmontageset enthalten
  • 98% recycelbar
  • Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
  • 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
200x120 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 200 x 120 cm, magnet board, magnet-board 2,00 m x 2,00 m, Earth-it Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel, umweltfreundlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,33103*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,33103*
€ 239,58393
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0820790
ab € 89,48823*
Ähnlich
Bi-silque
CR0920790
ab € 134,18907*
Ähnlich
Bi-silque
CR1020790
ab € 159,74011*
Ähnlich
Bi-silque
CR1220790
ab € 158,30913*
Ähnlich
Bi-silque
CR1120790
ab € 156,05747*
Ähnlich
Bi-silque
CR1520790
ab € 237,66*
Ähnlich
Bi-silque
CR0420790
ab € 37,16109*
Ähnlich
Bi-silque
CR0620790
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.