| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-FA2743830 Herst.-Nr.: FA2743830 EAN/GTIN: 5603750359449 |
| |
|
| | |
| Bi-Office New Generation Filz Pinnwand, blau, Aluminiumrahmen, 180x120cm Die New Generation Notiztafel ist eine vielseitige, elegante und angenehm zu nutzende Notiztafel. Der kontrastreiche Profilrahmen und die weiche Filzoberfläche machen sie höchst anpassungsfähig, haltbar und effizient. Perfekt für Pinnnadeln wie für Klettband kann sie gleichermaßen einfach sowohl als Notiztafel oder als Präsentationstafel verwendet werden. - Schicker Aluminiumrahmen mit kontrastreichen Profilen
- Perfekte Bedingungen für die Verbesserung ihrer Kommunikation
- Weiche, blaue Filzoberfläche geeignet für Pinnnadeln und/oder Klettband
- Einfache, durch Kunstoffecken verdeckte Wandbefestigung (mitgeliefert)
Weitere Informationen: | | Größe: | 180x120 cm | Oberfläche: | Filz | Farbe: | Blau | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel pinnwand, filz pinnwand, Filz pinnwand, pinnwand, filz tafel, blaue tafel |
| | |
| |