Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 120x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 120x90cm Linksansicht
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 120x90cm Rechtansicht
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 120x90cm Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-MA0515170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA0515170
EAN/GTIN:
     5603750115151
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 120x90cm

Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl.

  • Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
  • Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
  • Rückseite aus Stahl für längere Haltbarkeit
  • Wandbefestigungsmaterial enthalten
  • Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA3815170
ab € 118,51*
Ähnlich
Bi-silque
MA2715170
ab € 148,68*
Ähnlich
Bi-silque
MA2215170
ab € 146,24463*
Ähnlich
Bi-silque
MA2815170
ab € 175,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.