| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-MA1207790 Herst.-Nr.: MA1207790 EAN/GTIN: 5603750120711 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth magnetisches Whiteboard, umweltfreundlich, lackierte Stahltafeloberfläche, eloxierter Aluminiumrahmen, 150x120 cmAls Antwort auf den heutigen Bedarf an nachhaltigen Optionen für die sich ständig ändernden Anforderungen unserer Kunden werden die Bi-Office-Produkte in umweltfreundlichen Versionen angeboten. Unsere Earth-Präsentationstafeln aus recyceltem und wiederverwertbarem Material bieten unseren Kunden die beste Leistung und professionelle Qualität. Die magnetischen Whiteboards von Bi-Office mit lackierter Stahloberfläche sind für den regelmäßigen Gebrauch konzipiert. Die Whiteboards verfügen über eine gute magnetische Oberfläche und bieten außerdem eine erweiterte 10-Jahres-Garantie auf die Tafeloberfläche. Diese magnetischen Whiteboards haben eine sehr glatte Schreibfläche mit praktisch keinem Schattenwurf und sehr gutem Kontrast. Mit dezentem Rahmen aus eloxiertem Aluminium, einer Aluminium-Stiftablage, die sich an jeder beliebigen Stelle leicht in den Rahmen einklicken lässt, sowie Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, sind sie Cradle To Cradle zertifiziert Silber. - Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit 10 Jahren Garantie auf die Tafeloberfläche
- Eloxierter Aluminiumrahmen
- Umweltfreundliches Whiteboard aus recyceltem und wiederverwertbarem Material
- Inklusive Stiftablage und Wandbefestigungsmaterial (kann sowohl horizontal als auch vertikal angebracht werden)
- Größe 1500x1200 mm
- Made in EU / Hergestellt in Europa
Weitere Informationen: | | Größe: | 150 x 120 cm | Farbe: | Weiß | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Garantie: | 2 years Jahre | Rahmen: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |