Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya magnetisches Whiteboard, 50 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya magnetisches Whiteboard, 50 x 100 cm, Produkt
Bi-Office Maya magnetisches Whiteboard, 50 x 100 cm, Produkt
Bi-Office Maya magnetisches Whiteboard, 50 x 100 cm, Detail
Bi-Office Maya magnetisches Whiteboard, 50 x 100 cm, Detail 145, Detail 2
Bi-Office Maya magnetisches Whiteboard, 50 x 100 cm, Detail 3
Artikel-Nr.:
     C2644-MA1515170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA1515170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafeln emailliert
Bi-Office Maya magnetisches Whiteboard, 50 x 100 cm

Hilfreiches Whiteboard, ideal für den Bildungs- und audiovisuellen Gebrauch.

  • Schlanker eloxierter Aluminiumrahmen
  • Robuste Konstruktion mit Metallrückwand
  • Wahl zwischen lackiertem Stahl oder keramischer Oberfläche
  • Stifteablage wird einfach an den Rahmen in beliebiger Position geklipst
  • Wandbefestigungskit im Lieferumfang enthalten
  • Made in EU / Hergestellt in Europa
Weitere Informationen:
Größe:
150 x 100 x 1.2 cm
Farbe:
Weiß
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Garantie:
2 years Jahre
Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,99907*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,49907*
€ 187,42389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,37907*
€ 186,09109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,03907*
€ 178,54649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,24907*
€ 159,75639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99907*
€ 146,36889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.