Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 210x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 210x120cm Vorderansicht
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 210x120cm Vorderansicht
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 210x120cm Detailansicht
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 210x120cm Linksansicht
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 210x120cm Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-MA2907178
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA2907178
EAN/GTIN:
     5603750117186
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 210x120cm

Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl.

  • Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Die Ecken aus ABS-Harz zwei Farben Grau und Schwarz
  • Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
  • Wandbefestigungsmaterial enthalten
  • Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
210x120 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, Maya Frame Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,29651*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,05651*
€ 286,85724
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,93651*
€ 284,33444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,40651*
€ 261,09374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,20651*
€ 243,00574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,29651*
€ 226,45284
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA0507178
ab € 50,94363*
Ähnlich
Bi-silque
MA1507178
ab € 67,52684*
Ähnlich
Bi-silque
MA2707178
ab € 94,19401*
Ähnlich
Bi-silque
MA0707178
ab € 101,45331*
Ähnlich
Bi-silque
MA2107178
ab € 222,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.