| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-MA2907830 Herst.-Nr.: MA2907830 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bi-Office New Generation magnetische Whiteboard mit Aluminiumrahmen 210x120cm Innovative Lösung mit verschiebbarer Stiftablage - Magnetische Oberfläche aus lackiertem Stahl geeignet für häufigen Gebrauch
- Einzigartige, verstellbare Stiftablage
- Die verschiebbare Stiftablage passt sich schnell und einfach allen Bedürfnissen an
- Intelligenter Aluminiumrahmen mit kontrastierenden Profilen
- Die clever designten Ecken verleihen der Tafel extra Stabilität
- Inkl. Wandmontageset
Weitere Informationen: | | Größe: | 210x120 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| |