| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-MM040011012 Herst.-Nr.: MM040011012 EAN/GTIN: 5603750059288 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Kamashi magnetisches Whiteboard mit schwarzem MDF-Rahmen 60x45cmInspiriert von traditionellen japanischen Teetabletts wurde diese Tafel in einem großen, robusten und eleganten Rahmen eingebaut. Der Rahmen passt dabei in fast alle modernen Dekorationsstile. Kamashi-Tafeln verleihen jedem Raum einen Hauch von Design und Raffinesse. Diese 60 x 45 cm großen Tafel hat eine Oberfläche aus lackiertem Stahl, welche geschriebenes Wort ohne Ghosting rückstandsfrei entfernt. Sie ermöglicht die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. - Glatte lackierte Stahloberfläche, ideal für die Verwendung mit Markern und Magneten geeignet
- Leichter, strukturierter 45mm MDFRahmen in Schwarz
- Elegant und dennoch robust
- Wandmontagematerial sowie Marker, Tafelwischer und 2 Magnete im Lieferumfang enthalten
- Aufgrund des symmetrischen Designs des Produkts kann dieses Board sowohl horizontal als auch vertikal an der Wand montiert werden
- Made in EU / Hergestellt in Europa
Weitere Informationen: | | Größe: | 60 x 45 x 1.9 cm | Farbe: | Weiß | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Garantie: | 2 years Jahre | Rahmen: | MDF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| |