Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Mastervision magnetisches Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 120x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Mastervision magnetisches Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Mastervision magnetisches Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 120x90cm Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-MVI050206
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MVI050206
EAN/GTIN:
     5603750939818
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Mastervision magnetisches Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 120x90cm

Das Mastervision Shiny Whiteboard mit seinem zeitgemäßen, trendigen Design passt in jedes modernes Ambiente. Der glänzende, hellgraue Rahmen aus Aluminium und Kunststoff vereinigt feines Design mit hoher Belastbarkeit. Die magnetische Oberfläche kann mit einer Vielzahl von Whiteboard-Markern und Magneten benutzt werden, um das Beste aus ihren Präsentationen heraus zu holen.

  • Eleganter, einzigartiger Rahmen mit integrierter Stiftablage
  • Kontrastreicher Rahmen aus Aluminium und hellgrauem Kunststoff
  • Magnetische Oberfläche aus lackiertem Stahl geeignet für häufigen Gebrauch
  • Verdeckte Wandbefestigung mitgeliefert
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium & Kunststoff
Farbe:
Hellgrau
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,20945*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,20945*
€ 122,81924
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MVI270206
ab € 221,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.