| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-SUP3102 Herst.-Nr.: SUP3102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bi-Office Klapprahmen Curled - DIN A3 - mit Ständer Dokumentenhalter mit Aluminium Konstruktion. Ideal zum Anzeigen von Schildern, Hinweisen oder anderen Dokumenten, einfacher Austausch der Dokumente möglich, Mobilität extrem flexibel im Einsatz. Durch die dursichtige Oberfläche und Kunststoffecken bleiben Ihre Dokumente geschützt. Made in EU - Ideal zum Anzeigen von Dokumenten und Schildern
- Klapprahmen mit abgerundeten Ecken
- klappbarer Aluminiumrahmen zum einfachen und schnellen Austausch von Dokumenten
- Dursichtige Oberfläche schützt Inhalte
- erhältlich mit A3 Rahmen
Weitere Informationen: | | Größe: | 33 x 45 cm | Oberfläche: | Kunststoff | Magnetisch: | Nein | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, alu klapprahmen a3, klapprahmen a3, klapprahmen alu, Bi-Office, Aluminiumrahmen |
| | |
| |