Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Kombitafel
>
Artikel
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 150 x 100 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2644-XA1503170
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
XA1503170
EAN/GTIN:
5603750261575
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 150x100cm
Kombitafel Kork/ magnetisch, trocken abwischbare Tafel
Vielseitige 2 in 1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
Hochwertiger Naturkork für den Gebrauch mit Pinnnadeln geeignet
Trocken abwischbare, lackierte Stahloberfläche
Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
150x100 cm
Oberfläche:
Kork und Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
... >
Bisilque
>
Pinnwande
>
Kombitafeln
Weitere Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
,
Kombitafel
,
Kork-Pinnwand
,
Kork-Pinwand
,
Korkpinnwand
,
Korkpinwand
,
Korktafel
,
Korkwand
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Pin-Nadeln
,
Pinnadeln
,
Pinnwandnadel
,
Stoßnadel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
korkpinnwand 150 cm x 100 cm
,
filz pinnwand
,
filz-pinnwand 2x1m
,
kork tafel
,
Lackierter stahl whiteboard
,
weißwandtafel
,
magnetisch whiteboard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 120 x 120 cm
Bi-silque
XA3803170
ab € 94,50*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 120 x 90 cm
Bi-silque
XA0503170
ab € 70,37*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 150 x 120 cm
Bi-silque
XA1203170
ab € 99,44033*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 180 x 90 cm
Bi-silque
XA0703170
ab € 100,01149*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 60 x 45 cm
Bi-silque
XA0203170
ab € 21,55*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 90 x 60 cm
Bi-silque
XA0303170
ab € 27,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen