Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 150x100cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 150x100cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 150x100cm Links Ansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 150x100cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-XA1528170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     XA1528170
EAN/GTIN:
     5603750269632
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 150x100cm

Kombitafel Grau Filz/ magnetisch, trocken abwischbare Tafel

  • Vielseitige 2 in1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
  • Glatte Grau Filzoberfläche
  • Gebrauch mit Pinnnadeln und/ oder Klettband möglich
  • Trocken abwischbare, lackierte Stahloberfläche
  • Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
150x100 cm
Oberfläche:
Filz und Lackierter Stahl
Filz Farbe:
Grau
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,76033*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,10033*
€ 141,72939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15033*
€ 139,40889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94033*
€ 133,20899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,40033*
€ 121,85639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76033*
€ 108,00479
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
XA3828170
ab € 92,03*
Ähnlich
Bi-silque
XA0528170
ab € 67,94145*
Ähnlich
Bi-silque
XA1228170
ab € 107,27*
Ähnlich
Bi-silque
XA0728170
ab € 99,59149*
Ähnlich
Bi-silque
XA0228170
ab € 15,22*
Ähnlich
Bi-silque
XA0328170
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.