Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03212000 AutoInnenReiniger 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-03212000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03212000
EAN/GTIN:
     4064700321205
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoinnenreiniger
Fahrzeuginnenreiniger
Autoshampoo
Cockpit-Spray
Spezialreiniger für den kompletten Fahrzeuginnenraum. Entfernt gründlich und schonend selbst hartnäckige Verschmutzungen an Kunststoff- und Textil-Oberflächen wie z.B. Fahrzeughimmel, Polstersitzen, Cockpit, Innenverkleidungen, usw. Bringt frischen Duft ins Auto.
  • Spezialreiniger für den kompletten Fahrzeuginnenraum
  • Für Kunststoff- und Textil-Oberflächen wie Innenverkleidungen, Cockpit , Polstersitze und Fahrzeughimmel
  • Entfernt gründlich und schonend selbst hartnäckigen Schmutz
  • Bringt frischen Duft ins Auto
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
237 mm
Nettogewicht:
570 g
Zubehör:
Spezialreiniger für den kompletten Fahrzeuginnenraum | Für Kunststoff- und Textil-Oberflächen wie Innenverkleidungen, Cockpit , Polstersitze und Fahrzeughimmel | Entfernt gründlich und schonend selbst hartnäckigen Schmutz | Bringt frischen Duft ins Auto
Kassenbon Text:
Innenreinige
Youtube Ids:
abmlTA9Aa_0
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04165000
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.